Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klammer, type 90

Klamme, stål, forzinket, type 90, harpiksbelagt
KLAMMER M/LIM FZB 16MM

Varenr. 048057 15

EAN 4024835750233

Prisvisning for kunder efter login
Klammer, type 90

Varenr. 048057 15

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB), harpiksbelagt

Egnet til DKG 1040, art.nr. 0703 555 0

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til montering af riste, falske gulve, detaljeret finish, paneler, møbelrammer, skabsproduktion

Bredde (b1)

5,7 mm

Længde (l1)

15 mm

Ledningsbredde

1,0 mm

Ledningstykkelse

1,25 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Design

Med harpiks

Antal pr. palle

3240000 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger